TRUSCO
ショートビット
(2件のレビュー)
適合機種
TMID-2S
全長(mm)
30
質量(g)
10
六角対辺(mm)
6.35
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608206
TMID-1-30
(+)1
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
89608215
TMID-2-30
(+)2
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください