TRUSCO
ステンレス カラビナ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608355
TKB-1
431-5898
153
環なし
21
1.32
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89608364
TKB-2
431-5901
164
環付
19
2.11
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください