TRUSCO
ステンレス カラビナジャンボ(環なし)
(2件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環なし
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608373
TKBJ-12A
431-5910
326
169
43
12
¥
5,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89608382
TKBJ-14A
431-5936
540
204
47
14
¥
7,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
89608391
TKBJ-16A
431-5952
822
229
58
16
¥
10,010
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください