曜日別特売

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム - TRUSCOストレッチフィルム - TRUSCO

どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。
ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。

用途
シーズン家財の収納・整理に。
引っ越し時の荷物整理に。
美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。
書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。
不要物の取りまとめに。
材質ポリエチレン材質/仕上ポリエチレン内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
紙管内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608723TSF-20-150150300203
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89608732TSF-25-150150300253
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする