ストロングメッシュシート

ストロングメッシュシート - TRUSCOストロングメッシュシート - TRUSCOストロングメッシュシート - TRUSCOストロングメッシュシート - TRUSCO
(3件のレビュー)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。

用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5形状折りたたみタイプ内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
質量(kg)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608766GM-1836B1.8×3.60.86ブルー36
6,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89608775GM-1836W1.8×3.60.86ホワイト36
6,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89608802GM-1854B1.8×5.41.27ブルー48
9,480
7,198
7,918(税込)
当日出荷
89608811GM-1854W1.8×5.41.27ホワイト48
9,480
7,198
7,918(税込)
当日出荷
89608827GM-3654B3.6×5.42.46ブルー60
18,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
89608836GM-3654W3.6×5.42.46ホワイト60
18,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
89608741GM-1834B1.8×3.40.81ブルー34
6,280
取扱い終了
89608757GM-1834W1.8×3.40.81ホワイト34
6,280
取扱い終了
89608784GM-1851B1.8×5.11.20ブルー46
9,140
取扱い終了
89608793GM-1851W1.8×5.11.20ホワイト46
9,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89608766
2021-10-20
用途: デッキ部分の雪避けの為
製造業

昨年まで使っていたシートが破れた為買い替えしました。吹雪いて横殴りの雪になっても雪が入り込まず助かってます。今までは白でしたが汚れが目立つのでブルーを購入してみました。
色が2色しかなかったので他の色もあったらよかったなと思いました。

対象商品 : 89608757
2021-02-24
用途: 穀物乾燥のシート
農・林・水産業

正式な用途ではないですが、穀物を乾燥するときに下に敷く丈夫で通気性のあるシートをを探してました。今までは寒冷紗や防虫シートを使っていましたが、耐久性が無く、網戸くらいの強度が丁度いいのですが、網戸はそんなに広いものが見つかりません。
工事現場で見かけたので、使えるかなと思って購入しました。
目合い0.05mmを購入しましたが、0.1mmで良かったかなと思ってます。
ちゃんと4面が加工してあるので、異物混入も気にならないのもいいです。
少し硬いかなと思いますが、丈夫なのでいいです。

対象商品 : 89608741
2018-11-03
用途: 籾摺り時の防塵用ネットとして
農・林・水産業

単管パイプで組み上げた奥行5M×間口3M×高さ2.5Mの小屋の4面をハウス用ビニールで、1面を風抜け防塵シートとしてメッシュシートで覆いました。風抜け効果を上げるためには2面をメッシュシートにすべきだったですね。でも結果には満足しています。来年はもう少し規模を大きくして再トライします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする