曜日別特売

スプレーガンセット 重力式

スプレーガンセット 重力式 - TRUSCOスプレーガンセット 重力式 - TRUSCO
空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89609335GSG-13S-LC
17,090
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする