ダイヤモンドミニヤスリ

ダイヤモンドミニヤスリ - TRUSCOダイヤモンドミニヤスリ - TRUSCOダイヤモンドミニヤスリ - TRUSCOダイヤモンドミニヤスリ - TRUSCOダイヤモンドミニヤスリ - TRUSCO

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。

用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工内容量1本
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89609737TMI08120437-2999半丸120
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609746TMI0880437-3006半丸80
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89609755TMI14120437-3014三角120
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609764TMI1480437-3022三角80
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609773TMI17120437-3031120
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609782TMI1780437-304980
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609791TMI19120437-3057120
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89609807TMI1980437-306580
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609816TMI21120437-3073120
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609825TMI2180437-308180
5,900
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする