TRUSCO
ダイヤル式防臭ヘルメット ホワイト
種類
アメリカン
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
441-8956
質量(g)
425
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609834
DPM-DH-W
¥
5,810
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください