TRUSCO
ドライバービット
先端形状
プラス(+)
本数
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610814
TB14-1-110G
(+)1
437-3375
110
25
No.1
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610823
TB14-1-110H
(+)1
437-3383
110
25
No.1
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610832
TB14-1-65G
(+)1
437-3359
65
14
No.1
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610841
TB14-1-65H
(+)1
437-3367
65
14
No.1
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89610857
TB14-2-110E
(+)2
437-3456
110
25
No.2
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89610866
TB14-2-110G
(+)2
437-3464
110
25
No.2
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610875
TB14-2-110H
(+)2
437-3472
110
25
No.2
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610884
TB14-2-150E
(+)2
437-3481
150
36
No.2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610893
TB14-2-150G
(+)2
437-3499
150
36
No.2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610902
TB14-2-150H
(+)2
437-3502
150
36
No.2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610911
TB14-2-200E
(+)2
437-3511
200
49
No.2
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610927
TB14-2-200G
(+)2
437-3529
200
49
No.2
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610936
TB14-2-200H
(+)2
437-3537
200
49
No.2
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610945
TB14-2-45E
(+)2
437-3391
45
9
No.2
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610954
TB14-2-45G
(+)2
437-3405
45
9
No.2
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610963
TB14-2-45H
(+)2
437-3413
45
9
No.2
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89610972
TB14-2-65E
(+)2
437-3421
65
14
No.2
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610981
TB14-2-65G
(+)2
437-3430
65
14
No.2
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89610997
TB14-2-65H
(+)2
437-3448
65
14
No.2
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89611006
TB14-3-110E
(+)3
437-3570
110
25
No.3
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611015
TB14-3-110G
(+)3
437-3588
110
25
No.3
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611024
TB14-3-110H
(+)3
437-3596
110
25
No.3
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611033
TB14-3-65E
(+)3
437-3545
65
14
No.3
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89611042
TB14-3-65G
(+)3
437-3553
65
14
No.3
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611051
TB14-3-65H
(+)3
437-3561
65
14
No.3
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611067
TB16-2-100H
(+)2×4.5
437-3715
100
18
No.2
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89611076
TB16-2-150H
(+)2×4.5
437-3723
150
31
No.2
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89611085
TB16-2-65H
(+)2×4.5
437-3707
65
11
No.2
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください