バリアライン(本体)カラーコーン用

バリアライン(本体)カラーコーン用 - TRUSCOバリアライン(本体)カラーコーン用 - TRUSCOバリアライン(本体)カラーコーン用 - TRUSCOバリアライン(本体)カラーコーン用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。

用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。グレー幅(mm)98仕様テープクリップ付(1個)トラスコ品番452-4047高さ(mm)256材質(本体)ABS樹脂質量(g)250材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)内容量1個
注意
※標示テープ(非粘着)は別売りとなります。
※テープは幅70mm以下、長さ5mを目安にご用意ください。
※受け側ジョイントパーツは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89612336TCC-BR
2,960
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612336
2018-09-26
用途: 倉庫内の区分け
運輸・通信業

倉庫内で 外部の人が立ち入ってはいけない区分を別けるのに
既存のポールに簡単につけることができて よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする