TRUSCO
ビット磁気入 M16
(1件のレビュー)
刃先
(+)2×4.5
先端サイズ
No.2
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613081
TBM16-2-100H
437-3740
100
18
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89613097
TBM16-2-150H
437-3758
150
31
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89613106
TBM16-2-65H
437-3731
65
11
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください