ピンバイス 片頭収納式

ピンバイス 片頭収納式 TRUSCO
(1件のレビュー)

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 片頭収納型 質量(kg)0.041 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 トラスコ品番437-4231 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89613176 TPVKS-3.2
1,450
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89613176
2017-12-06
用途:
穴開け作業
教育・研究機関

小径のドリルを手作業で使用するときに使用しています.ドリル径に合わせたコレットも4段階含まれており,芯ぶれも無く使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする