TRUSCO
プッシュマウントタイ(ウィング)
(1件のレビュー)
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
UL規格
UL難燃性(94V-2)
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613605
TPWV-130M
4.8
13.2
白
¥
546
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613614
TPWV-170M
4.6
17
白
¥
850
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613623
TPWV-200M
4.8
20.1
白
¥
970
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
89613632
TPWVS-100SS
2.5
11.2
白
¥
280
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
89613641
TPWVS-130M
4.8
13.3
白
¥
484
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
89613657
TPWVS-155M
3.5
15.7
白
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください