TRUSCO
プッシュマウントタイ(ウィング無)
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
取付穴(mm)
4.8
UL規格
UL難燃性(94V-2)
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89613666
TPCV-155M
3.8
16.8
白
¥
702
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89613675
TPCVS-130M
4.8
13.2
白
¥
484
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
89613684
TPCVS-200M
4.8
20.3
白
¥
862
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください