自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。

仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613842150KN150740×46014111ブルー
18,140
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89613851250KN250840×54014511.4ブルー
25,190
21,980
24,178(税込)
当日出荷
89613867350KN350946×64617614.5ブルー
30,860
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする