曜日別特売

プレス製台車 折りたたみ式

プレス製台車 折りたたみ式 - TRUSCOプレス製台車 折りたたみ式 - TRUSCO
(1件のレビュー)

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。

材質(荷台)スチールタイプ折りたたみハンドルタイプハンドルタイプ折りたたみ材質(車輪)ゴム前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可特性省音仕様折りたたみハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニールキャスター種類自在×2、固定×2材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール騒音対策あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
荷台寸法(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89613876150FN150740×460856100
18,550
15,980
17,578(税込)
当日出荷
車上渡し
89613885250FN250840×540882100
25,030
21,980
24,178(税込)
当日出荷
89613894350FN350946×646856125
30,980
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613885
2020-10-22
用途: 荷物を積んでの移動

重い荷物を積んでも軽く楽に運ぶ事が出来ます・しかも小回りが効きます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする