曜日別特売

ヘルメット用インナー紙帽子

ヘルメット用インナー紙帽子 - TRUSCOヘルメット用インナー紙帽子 - TRUSCO
(8件のレビュー)

ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。
後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。
保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。

用途ヘルメット用のインナーとして。サイズフリーサイズ質量(kg)1.4/箱トラスコ品番432-9759材質不織布寸法(mm)519(±15)内容量1箱(120枚)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※衛生的な目的で使用する物で、保護帽としての性能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614244THDC-120
10,280
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614244
2023-01-04
用途: 防災ヘルメット
その他業種

地域で使うため、誰が使用するかわからないので、購入した。1年に1回回収して、変更する予定

対象商品 : 89614244
2022-12-15
用途: 来客用のヘルメットに
株式会社流機エンジニアリング

来客用ヘルメットに装着します。ヘルメットは都度除菌しますがこのインナーがあると清潔感がありお客様も安心します

対象商品 : 89614244
2019-03-28
用途: 作業用
建設業・工事業

モノタロウ製のインナーはゴム無しなので
こちらの商品に鞍替えしました
とても良いですよ

1が参考にしています
対象商品 : 89614244
2017-10-26
用途: お客様工場見学用
株式会社松田精機

お客様の来社時に、消耗品として使っていただいています。
以前のインナーは「小さい」と不評だったので、こちらを選びました。
後ろがゴムなので、他のインナーに比べてサイズの心配がなくてよいです。
多少額にあたるところが厚紙なので硬いですが、頭に入らないよりは良いです。
不織布なのでぺったりくっつくこともなく、今のところ不満は聞いていません。

対象商品 : 89614244
2017-08-18
用途: 来客用ヘルメットのインナーとして使用

他商品より少し値は張りましたが、後ろのゴムでサイズの調整が効くため使用感が良い。

対象商品 : 89614244
2016-11-14
用途: 建設現場のお客様見学用ヘルメットに装着
建設業・工事業

ゴムがついているので頭の大きさに関わらずフィットし非常に使いやすいです

対象商品 : 89614244
2016-11-08
用途: 工場見学時の貸出用ヘルメット用として
その他業種

ゴムで大きさの調整が効くので、誰にでも使用で来てとても良いです。価格も安価で今後もお願いしようと思います。

対象商品 : 89614244
2016-05-06
用途: 工場見学時の帽子のインナーとして。

とてもコンパクトに収納でき、肌触りもごわごわしてなくて好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする