TRUSCO
ボールポイントヘックスローブレンチセット
こんなお得な商品も!
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(45)
先端形状
ヘックスローブ
付属品
ホルダ
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614454
TBHR-12S
445-5134
337
¥
7,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
89614463
TBHR-9S
445-5266
245
¥
5,270
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください