TRUSCO
ホーム刷毛
日曜大工に最適です。
趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。
用途
油性、ニス用
形状
筋違
玉厚(mm)
11
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89614734
TPB-381-10
30
35
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
89614743
TPB-382-10
50
35
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
89614752
TPB-383-10
70
37
¥
6,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください