TRUSCO
マイクロ両口ハンマー
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
180
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
セット内容
鉄(平)、鉄凸
トラスコ品番
437-6412
質量(g)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89615005
TH-9015
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください