曜日別特売

リチウム万能グリス

リチウム万能グリス - TRUSCOリチウム万能グリス - TRUSCO

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
幅広い用途に適する高級万能グリスです。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。ちょう度No.1クリーム容量(g)370/本質量(g)407/本成分鉱物油トラスコ品番432-9601容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615303TCG-400L-1
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする