曜日別特売

ワイヤストリッパー(太線用)

ワイヤストリッパー(太線用) - TRUSCOワイヤストリッパー(太線用) - TRUSCOワイヤストリッパー(太線用) - TRUSCOワイヤストリッパー(太線用) - TRUSCOワイヤストリッパー(太線用) - TRUSCO
(2件のレビュー)
適合電線径(Φmm)0.5~2.0トラスコ品番445-6866全長(mm)165質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89615845TWS-1
2,940
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89615845
2024-02-23
用途: 配線作業
製造業

被膜スパっと切れるし使いやすい。いつもこれにしている。部下にもこれを提供して高評価ですね。確かにかさばる部分はありますが、作業のしやすさや握り心地を優先するならとても良いですね。

対象商品 : 89615845
2018-09-01
用途: 結線用
建設業・工事業

全長サイズの記載がなかった為、メーカー(TRUSCO)商品仕様を確認し165mm。実際のサイズは180mmでした。大きくグリップ端が広がっている為、腰袋のさやにも収まらず・・・やっぱりベッセルの3500E-1をおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする