曜日別特売

圧着ペンチ接続端子用

圧着ペンチ接続端子用 - TRUSCO圧着ペンチ接続端子用 - TRUSCO
(5件のレビュー)

オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
自動車整備、配線などの端子圧着。

全長(mm)230トラスコ品番445-5100質量(g)215接続端子1.25、2、5.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31253217TAP-5
2,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89616116TAP-5
1,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89616116
2016-09-29
用途: 電気工事

常に使う商品でないが、予備で工具を購入している。射座の時に役に立つと思うので~

対象商品 : 89616116
2016-04-30
用途: 電気配線
株式会社森本毎乳舎

儀ほし端子の圧着用として以前から使用。失ったので再購入もっと高いのもあるがDIY以上プロ以下で十分です。ただビスのカットは付いているが、M4以上は切れない

対象商品 : 89616116
2015-11-06
用途: ギボシ端子圧着

カシメる部分のカールの形状が少し悪いのかきれいにカシメられないことがある。それ以外は問題なし

対象商品 : 89616116
2016-08-11
用途: 物流機器のメンテナンス

価格の安さとメーカーで選びましたが、問題なく使えます。

対象商品 : 89616116
2016-08-25
用途: 配線をギボシ止める時に使います。
WESTHILL SPEED SHOP

今まで使ってたのかちょっとダメになったので今回購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする