曜日別特売

圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用

圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用 - TRUSCO圧着ペンチ 絶縁端子用/裸端子用/P.B形スリーブ用 - TRUSCO
(2件のレビュー)

絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。

圧着端子
絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5
裸端子用(2):1.25, 2, 5.5
接続端子用(2):-
用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5070質量(g)275内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31253208TAP-2
3,110
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89616143TAP-2
2,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89616143
2018-02-21
用途: ファストンの絶縁端子用に

いわゆる電工ペンチですが意外と良かったです。187、250絶縁ファストン端子も問題ないと思います。専用のものは1万円前後しますので精度を求めない方にはこれでいいかも。エビと違って持ち手も滑りにくいです。
専用のものとの違いは絶縁ファストンは2箇所圧着する必要がありますが、専用は一回でできます。電工ペンチは2箇所を1回ずつ合計2回する必要があります。たくさん圧着する場合は専用のものを買った方が良さそうです。

対象商品 : 89616143
2015-10-25
用途: 小径のより線の結線作業等

グリップ手前の被服をはがす部分がいまひとつです、やり方次第で左右にしなってしまいます。先端の切断部は閉じると当然接触しますが支点からグリップまでに接触する部分が無い為と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする