曜日別特売

圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用

圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 - TRUSCO圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 - TRUSCO圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 - TRUSCO圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 - TRUSCO圧着ペンチ 裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用 - TRUSCO
(6件のレビュー)

オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。

圧着端子
絶縁端子用(2):-
裸端子用(2):1.25, 2, 5.5
続端子用(2):1.25, 2, 5.5
用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5061質量(g)275内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31253199TAP-1
2,810
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89616161TAP-1
2,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31253199
2024-06-17
用途: 電気製品のコントローラ内配線の修理時
その他業種

サイズの異なる端子をカシメるのに複数回使用。思っていたより力が必要でしたが、問題なく圧着できた。

対象商品 : 89616161
2016-10-14
用途: 電工
アズワークc

価格の割に強度、切断力は良いと思いますが開閉が固い点だけ改良してほしい

対象商品 : 89616161
2020-04-08
用途: 信号配線の圧着カシメ
農・林・水産業

端子のカシメに使いましたが,増力機構ではないので完全に圧着出来ませんでした.価格が倍になっても,HOZAN等の増力圧着専用ペンチを購入した方が良いです.

1が参考にしています
対象商品 : 89616161
2017-05-13
用途: 機器の取り付け時
その他業種

まだ使っていませんが、私にとって機能的には十分です

対象商品 : 89616161
2016-03-30
用途: 端子の圧着

以前使っていた物より厚みがあり、ガタも少なく使いやすい。日本製で安心です。

対象商品 : 89616161
2016-01-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

弊社ではさほど利用機会は多くない工具ですのでこの価格帯のもので機能は十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする