曜日別特売

高耐久ゴム軸付砥石

高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石 - TRUSCO
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)6軸長(mm)35形状円筒型内容量1パック(5個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617631BR6015SF1520600
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617647BR6020SF2025600
6,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
89617656BR6025SF2525600
7,370
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617665GR2215F1520220
4,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89617674GR2220F2025220
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617683GR2225F2525220
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617692GY10015VS15201000
4,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89617701GY10020VS20251000
6,790
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617717GY10025VS25251000
7,870
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617726LB1215M1520120
4,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89617735LB1220M2025120
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
89617744LB1225M2525120
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617753RE815C152080
4,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89617762RE820C202580
6,050
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617771RE825C252580
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89617787VI4015VF1520400
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617805VI4025VF2525400
7,370
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
89617796VI4020VF2025400
6,300
5,498
6,048(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617753
2015-05-20
用途: ステンレス製品の研磨
マテック株式会社

先ず、発注~出荷までの対応が良く、満足しています。
商品について、研磨面が曲面である為、ゴム砥石を入手後、加工して使用しています。
この高耐久ゴム軸付砥石については、モノタロウからいろいろな粒度のゴム砥石を購入し、
ステンレス製品の表面の状態により、使い分けて研磨しており、仕上がり結果に満足しております。
耐久性については、当方の経験不足により、評価出来ません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする