TRUSCO
耳栓 3段フランジ金属入りタイプ
銅芯入りなので、金属探知機に反応します。
材質
(本体)熱可塑性エラストマー(TPR)、銅
コード:塩化ビニール(PVC)
サイズ
フリー
タイプ
銅芯入り
色
ブルー
規格
ANSI適合品
NRR値
25
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
質量(g/組)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617981
TEK-25H
あり
4.0
¥187
取扱い終了
89617936
TEK-25
なし
1.3
¥153
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください