曜日別特売

耐切創ロング手袋 PU

耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO耐切創ロング手袋 PU - TRUSCO

手首までカバーするロングタイプです。
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。

用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89619232TCRG-3PUL-LL25.5818.5手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ポリウレタン繊維グレーEN 388 2003:43424342耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性1
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619241TCRG-3PUL-MM257.518手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ポリウレタン繊維グレーEN 388 2003:43424342耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性1
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619257TCRG-5PUL-LL25.5818.5手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ポリウレタン繊維グレーEN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B45、X/B43耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐候性、低発塵性1
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89619266TCRG-5PUL-MM257.518手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ポリウレタン繊維グレーEN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B45、X/B43耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐候性、低発塵性1
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする