TRUSCO
耐切創手袋 NBR
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
1.4
材質(すべり止め)
ニトリルゴム(NBR)
コーティング
手のひらコート
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89619284
TCRG-3NBR-M
M
23
7.5
18
手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
グレー
EN388 2003:4342
3
耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、低発塵性
1
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619293
TCRG-5NBR-L
L
23.5
8
18.5
手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ニトリルゴム
グレー
EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
5、X/C
耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性
1
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89619302
TCRG-5NBR-M
M
23
7.5
18
手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ニトリルゴム
グレー
EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
5、X/C
耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性
1
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89619275
TCRG-3NBR-L
L
23.5
8
18.5
手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
グレー
EN388 2003:4342
3
耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、低発塵性
1
¥
2,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください