TRUSCO
超硬バー タマゴ型
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
タマゴ
材質
超硬
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
タイプ
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89619643
TA6C060
6
9.5
6
オール超硬
アルミカット
¥
5,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619652
TA6C095
6
16
9.5
ロー付
アルミカット
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619661
TA6C127
6
22
12.7
ロー付
アルミカット
¥
7,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
89619686
TA6C190
6
25
19
ロー付
アルミカット
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619695
TB6A030L75
3
5.5
3
オール超硬
ダブルカット
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89619704
TB6B050
3
4.7
5
ロー付
ダブルカット
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619713
TB6B050S
3
4.7
5
ロー付
シングルカット
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619722
TB6B064
3
9.5
6.3
ロー付
ダブルカット
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619731
TB6B064S
3
9.5
6.3
ロー付
シングルカット
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619747
TB6C060L150
6
9.5
6
ロー付
ダブルカット
¥
5,090
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619756
TB6C060SL150
6
9.5
6
ロー付
シングルカット
¥
5,090
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619765
TB6C095L150
6
19
9.5
ロー付
ダブルカット
¥
5,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619774
TB6C095SL150
6
19
9.5
ロー付
シングルカット
¥
5,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619783
TB6C127L150
6
22
12.7
ロー付
ダブルカット
¥
8,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
89619792
TB6C127SL150
6
22
12.7
ロー付
シングルカット
¥
8,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619801
TB6C160
6
25
16
ロー付
ダブルカット
¥
8,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619817
TB6C160S
6
25
16
ロー付
シングルカット
¥
8,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619826
TB6C190
6
25
19
ロー付
ダブルカット
¥
12,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619835
TB6C190S
6
25
19
ロー付
シングルカット
¥
12,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619844
TH6C095
6
16
9.5
ロー付
コースカット
¥
5,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89619853
TH6C127
6
22
12.7
ロー付
コースカット
¥
7,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89619677
TA6C160
6
25
16
ロー付
アルミカット
¥
13,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください