TRUSCO
超硬バー トンガリ型
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥
1,498
~
税込
¥
1,648
~
(28)
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
トンガリ
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3
5
6
8
9.5
12.7
16
19
軸径(Φmm)
3
6
刃長(mm)
9.5
12.7
19
25
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620203
TB4A031
3
3
超硬
9.5
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89620212
TB4A031S
3
3
超硬
9.5
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620221
TB4A032
3
3
超硬
12.7
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89620237
TB4A032L75
3
3
超硬
12.7
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89620246
TB4A032S
3
3
超硬
12.7
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620255
TB4B050
5
3
超硬
12.7
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89620273
TB4C060L150
6
6
超硬
12.7
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
¥
4,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
89620282
TB4C060SL150
6
6
超硬
12.7
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
¥
4,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620291
TB4C080S
8
6
超硬
19
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620307
TB4C095L150
9.5
6
超硬
19
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
¥
6,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
89620316
TB4C095SL150
9.5
6
超硬
19
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
¥
6,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
89620325
TB4C127L150
12.7
6
超硬
25
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
¥
8,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620334
TB4C127SL150
12.7
6
超硬
25
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
¥
8,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620343
TB4C160
16
6
超硬
25
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
¥
8,850
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
89620352
TB4C160S
16
6
超硬
25
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
¥
8,850
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620361
TB4C190
19
6
超硬
25
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620377
TB4C190S
19
6
超硬
25
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620386
TH4C095
9.5
6
超硬
19
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
¥
5,630
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620395
TH4C127
12.7
6
超硬
25
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
¥
7,730
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
89620264
TB4B050S
5
3
超硬
12.7
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください