曜日別特売

超硬バー 円錐型60°

超硬バー 円錐型60° - TRUSCO超硬バー 円錐型60° - TRUSCO超硬バー 円錐型60° - TRUSCO超硬バー 円錐型60° - TRUSCO超硬バー 円錐型60° - TRUSCO超硬バー 円錐型60° - TRUSCO

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

形状円錐60°材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
タイプ
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620404TB50A03032.43オール超硬ダブルカット
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620413TB50A030S32.43オール超硬シングルカット
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620422TB50C06064.86オール超硬ダブルカット
3,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620431TB50C060S64.86オール超硬シングルカット
3,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620447TB50C095689.5ロー付ダブルカット
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620456TB50C095S689.5ロー付シングルカット
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620465TB50C12761112.7ロー付ダブルカット
4,710
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89620474TB50C127S61112.7ロー付シングルカット
4,710
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620483TB50C16061416ロー付ダブルカット
6,620
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620492TB50C160S61416ロー付シングルカット
6,620
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620501TB50C190617.519ロー付ダブルカット
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620517TB50C190S617.519ロー付シングルカット
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする