曜日別特売

超硬バー 円錐型90°

超硬バー 円錐型90° - TRUSCO超硬バー 円錐型90° - TRUSCO超硬バー 円錐型90° - TRUSCO超硬バー 円錐型90° - TRUSCO
(1件のレビュー)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620526TB49C060S66超硬3436-4279
3,120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89620535TB49C095S9.56超硬4.8436-4287
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89620544TB49C127S12.76超硬6.35436-4295
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89620553TB49C160166超硬8436-4309
6,620
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89620562TB49C160S166超硬8436-4317
6,620
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89620571TB49C190196超硬9.5436-4325
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
89620587TB49C190S196超硬9.5436-4333
8,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620544
2021-11-26
用途: SUSの面取りに使用

素人考えで、フライス盤でのSUSの面取りにHSSを使用すると消耗が早いため、超硬を試してみた。芯の精度が良く歯数が多いため消耗しにくい感じ。切削面もきれいに仕上がる。歯がねじれていないせいか切りカスが残りやすく、切削性能が低下することがある。傾斜歯があると良いかとも思うが、安くはできないかも。ともかく耐久性のある面取りとして十分使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする