曜日別特売
(1件のレビュー)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

形状円筒内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全33種類を絞り込む
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
刃長(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620596TA1C160166超硬25アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属の研削、バリ取り、面取りに。
9,480
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620605TA1C190196超硬25アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属の研削、バリ取り、面取りに。
12,930
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620614TB1A0151.53超硬6あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89620623TB1A015L751.53超硬6奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620632TB1A015S1.53超硬6あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89620641TB1A024L752.53超硬11奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620657TB1A030L7533超硬11奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620666TB1B04043超硬12.7あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620675TB1B040S43超硬12.7あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620684TB1B05053超硬12.7あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620693TB1B050S53超硬12.7あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620702TB1C03036超硬12.7あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620711TB1C030S36超硬12.7あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620727TB1C04046超硬16あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620736TB1C040S46超硬16あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620745TB1C05056超硬16あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620754TB1C050S56超硬16あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89620763TB1C060L15066超硬12.7あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
3,640
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89620772TB1C060SL15066超硬12.7奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
3,640
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620781TB1C080S86超硬19あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
3,080
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89620797TB1C095L1509.56超硬19奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
5,160
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89620806TB1C095SL1509.56超硬19奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
5,160
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620815TB1C110116超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89620824TB1C110S116超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89620833TB1C127L15012.76超硬25奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89620842TB1C127SL15012.76超硬25奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620851TB1C160166超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89620867TB1C160S166超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620876TB1C190196超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
11,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
89620885TB1C190S196超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
11,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620894TB1C250256超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
16,710
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620903TH1C0959.56超硬19あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89620912TH1C12712.76超硬25あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
7,550
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620693
2023-07-29
用途: ステンレスの加工

この品物より高額な物を使用していましたが、寿命はほぼ同じであり、大変リーズナブルと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする