超硬バー 楕円型

超硬バー 楕円型 - TRUSCO超硬バー 楕円型 - TRUSCO超硬バー 楕円型 - TRUSCO超硬バー 楕円型 - TRUSCO超硬バー 楕円型 - TRUSCO超硬バー 楕円型 - TRUSCO超硬バー 楕円型 - TRUSCO超硬バー 楕円型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

形状楕円材質超硬内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全14種類を絞り込む
軸径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
カット名称
14種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
タイプ
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89621813TB51A030L75363オール超硬ダブルカット
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
89621822TB51B05039.55ロー付ダブルカット
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89621831TB51B050S39.55ロー付シングルカット
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89621847TB51C080L1506198ロー付ダブルカット
6,080
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
89621856TB51C080S6198ロー付シングルカット
3,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89621865TB51C080SL1506198ロー付シングルカット
6,080
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
89621883TB51C127S63212.7ロー付シングルカット
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89621892TB51C127SL15063212.7ロー付シングルカット
11,930
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
89621901TB51C16063716ロー付ダブルカット
13,030
9,798
10,778(税込)
当日出荷
89621917TB51C160S63716ロー付ダブルカット
13,030
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
89621926TB51C19064119ロー付ダブルカット
15,730
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89621935TB51C190S64119ロー付シングルカット
15,730
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89621944TH51C12763212.7ロー付コースカット
11,410
8,598
9,458(税込)
当日出荷
89621874TB51C127L15063212.7ロー付ダブルカット
11,930
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89621865
2022-10-20
用途: オートバイシリンダーヘッドポート研磨など
自動車・二輪車・自転車関連業

刃の形状はポートの形状にピッタリフィットして、切削というより研磨するにはシングルカットのものが非常にいいんですが、アルミの鋳物はどうしても刃にまとわりついて、切れ味が落ちやすいです。これはもう、この作業には付き物の悩みなんですが、どうしても耐久性に問題が出てきます。品質は問題ないので、耐久性を考えれば、できればもっとお気軽に新品に替えられる程度の価格になれば言うことなしですが、無理かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする