超硬バーセットAシリーズ

超硬バーセットAシリーズ - TRUSCO超硬バーセットAシリーズ - TRUSCO超硬バーセットAシリーズ - TRUSCO
(1件のレビュー)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット内容量1セット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89622163TB-A030-10S3(先丸円筒×1のみ2.5)3超硬
14,120
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89622172TB-A030-5S33超硬
7,060
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622172
2019-11-13
用途: 機械部品、仕上げ修正時
技術の昌和

機械組み立て時、ヤスリでは削れない硬度の熱処理部品の仕上げや修正に使用しています。R仕上げやピン角仕上げなど多彩な細かい部品があるので丸型から尖り先までセットであるので購入しました。刃先が鬼目なので食い付きが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする