TRUSCO
超硬バーセットCシリーズ
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質
超硬
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
内容量
1セット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622197
TB-C060-5S
6
円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
¥
13,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
89622206
TB-C095-10S
9.5
円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパー(先丸)、球、円錐90°、逆テーパー
¥
38,440
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
89622215
TB-C095-5S
9.5
円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
¥
18,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
89622224
TB-C127-5S
12.7
円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
¥
26,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください