TRUSCO
電動工具用ツイストカップブラシ
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622836
TCBC-75
鋼線
0.5
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89622845
TCBC-75S
ステンレス
0.5
¥
9,140
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89622827
TCB-75S
ステンレス
0.35
¥
4,520
取扱い終了
代替品有
89622811
TCB-75
鋼線
0.35
¥
3,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください