TRUSCO
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
(1件のレビュー)
材質(車輪)
導電性ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
形状
プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622976
TYEJB-100A
100
95×95
67~74×67~74
144
¥
4,270
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89622985
TYEJB-130A
130
105×105
75~82×75~82
177
¥
6,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
89622994
TYEJB-150A
150
120×120
87~94×87~94
198
¥
6,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください