粘着付D型スポンジ

粘着付D型スポンジ - TRUSCO粘着付D型スポンジ - TRUSCO粘着付D型スポンジ - TRUSCO
(2件のレビュー)
形状D型材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)10トラスコ品番442-9982幅(mm)15質量(kg)0.9長さ(m)25内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89623073TSDN-1510-25
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-23
用途: 重機のメンテナンス等
合資会社丸光木材農・林・水産業

色々な所に使えそうですね。
切り売りで買うより、自由な長さで切って使えるのでお得感があります。

対象商品 : 89623073
2017-03-28
用途: 趣味の工作で。
製造業

今のところ、これに替わる商品はありません。両面テープ無しの物もあるとさらに良いです、ツルツルの面にしか貼り付け強度出ないので、剥がして接着剤で貼ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする