TRUSCO
防炎シートα軽量
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625067
GBS-1010A
437-7478
18.8
¥70,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
当日出荷
89625076
GBS-5454A
437-7460
5.48
¥19,940
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください