防水形ピン端子

防水形ピン端子 - TRUSCO防水形ピン端子 - TRUSCO防水形ピン端子 - TRUSCO防水形ピン端子 - TRUSCO防水形ピン端子 - TRUSCO防水形ピン端子 - TRUSCO防水形ピン端子 - TRUSCO防水形ピン端子 - TRUSCO
(4件のレビュー)

防水キャップが水をシャットアウトします。
防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)

用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
形状
内寸(mm)
寸法F(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
質量(g/パック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625103T-PC4009-M-WP7.427.7オス3.216.50.75~1.2518~1615
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89625094T-PC4009-F-WP6.926.2メス3.215.00.75~1.2518~1613
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89625121T-PC4020-M-WP7.427.7オス3.916.52.01418
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89625112T-PC4020-F-WP6.926.2メス3.915.02.01415
1,030
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625094
2022-04-16
用途: タイヤハウス付近の配線処理
その他業種

15年使用した同製品との交換のため、この度購入です。信頼できる部品です。

対象商品 : 89625094
2019-09-06
用途: モーター配線作業

モーター交換時の作業改善など接続、切断などがワンタッチで交換できる
ので便利

対象商品 : 89625094
2018-11-26
用途: 機械類のメンテナンス

防水型ピン端子setとして使用ですので安心して機械類に使っております。

対象商品 : 89625094
2017-05-01
用途: ミスフィードセンサーの取り付けに使用

客先からの指定部品だったので、すぐに入手できるのは非常にありがたい。
モノタロウさんはこういう小さい部品でもほとんどの場合写真を載せてくれているので、商品を探すときに本当に助かる。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ピン端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする