TRUSCO
万能用刷毛
形状
筋違
全長(mm)
220
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
16
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625313
TPB-361-10
433-4761
260
40
30
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89625322
TPB-362-10
433-4779
370
44
50
¥
8,350
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
89625331
TPB-363-10
433-4787
510
45
70
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください