TRUSCO
木工用チップソー ブラックレーザー
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625347
TMCL-12542
125
42
20
1.3
木工
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89625356
TMCL-14752
147
52
20
1.6
木工
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89625365
TMCL-16552
165
52
20
1.6
木工
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625374
TMCL-19052
190
52
20
1.6
木工
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください