TRUSCO
養生用発泡テープ
トラスコ品番
444-9860
質量(g)
206
主な用途
養生用
内容量
1巻
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625672
TPF-1008
100
8
2
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください