TRUSCO
両頭ビット磁気入 M14
軸径(Φmm)
6.35
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625776
TBM14-1-110H
(+)1
437-3618
110
25
No.1
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625785
TBM14-1-65H
(+)1
437-3600
65
14
No.1
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89625794
TBM14-2-110G
(+)2
437-3669
110
25
No.2
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625803
TBM14-2-110H
(+)2
437-3677
110
25
No.2
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89625812
TBM14-2-150G
(+)2
437-3685
150
36
No.2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625821
TBM14-2-150H
(+)2
437-3693
150
36
No.2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625837
TBM14-2-45G
(+)2
437-3626
45
9
No.2
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625846
TBM14-2-45H
(+)2
437-3634
45
9
No.2
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625855
TBM14-2-65G
(+)2
437-3642
65
14
No.2
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625864
TBM14-2-65H
(+)2
437-3651
65
14
No.2
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください