六角ビット軸 6.35mmX40mm

六角ビット軸 6.35mmX40mm - TRUSCO六角ビット軸 6.35mmX40mm - TRUSCO六角ビット軸 6.35mmX40mm - TRUSCO
(2件のレビュー)

軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。
動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。

用途スピンねじ式フラップホイール用軸軸径(Φmm)6.35トラスコ品番437-4533材質軸:スチール質量(g)17ねじピッチW1/4-20軸長(mm)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89626345SSB-6040
300
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626345
2020-05-01
用途: 機械工作
自動車・二輪車・自転車関連業

使用していて錆が出てきますが1年以上問題なく使えています。2つ購入しましたが、また必要になれば購入しようと思います。

対象商品 : 89626345
2018-08-04
用途: 各種研磨 切断作業
運輸・通信業

当方、インパクトとドリルの切り替えに使用 小さなスポンジを取り付けて磨き  切断刃を取り付けなど便利に使わせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする