ナニワ(NANIWA)
アイナット 三価クロメート
仕様
鍛造品
材質
スチール/三価クロメート
表面処理
三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89626862
EN8000006
M6
439-8939
30
16
32.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89626871
EN8000008
M8
439-8947
30
20
39.3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89626887
EN8000010
M10
439-8955
60
25
48.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89626896
EN8000012
M12
439-8963
125
30
61.0
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89626905
EN8000016
M16
439-8971
220
35
72
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89626914
EN8000020
M20
439-8980
380
40
86
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください