曜日別特売

アイボルト

アイボルト - ナニワ(NANIWA)アイボルト - ナニワ(NANIWA)アイボルト - ナニワ(NANIWA)アイボルト - ナニワ(NANIWA)アイボルト - ナニワ(NANIWA)アイボルト - ナニワ(NANIWA)アイボルト - ナニワ(NANIWA)アイボルト - ナニワ(NANIWA)
(7件のレビュー)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
最大荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89626923EB10000065.01626.512.5M60.58815
オープン
359
395(税込)
当日出荷
89626932EB10000086.32033.315.0M80.78530
オープン
369
406(税込)
当日出荷
89626941EB10000108.02541.518.0M101.47060
オープン
389
428(税込)
当日出荷
89626957EB100001210.03051.022.0M122.160120
オープン
429
472(税込)
当日出荷
89626966EB100001612.53560.027.0M164.410220
オープン
599
659(税込)
当日出荷
89626975EB100002016.04071.030.0M206.180400
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626941
2022-03-29
用途: 日露戦争に使われた28サンチ砲の実物大模型を製作
株式会社須藤オルガン工房

手持ちのアイボルトが大きすぎと小さすぎだったので購入。
メッキがあっては当時の防弾模型には適さないので、これを購入。

対象商品 : 89626923
2020-09-11
用途: ルーフラックのロープ固定具

屋外使用では表面が数日で錆びます。
すぐに強度が下がるとは思いませんが、
見た目的に防錆するか素材を変えるか検討中。
黒は少ないので、黒で防錆処理されているものがあれば、完璧です。

2が参考にしています
対象商品 : 89626923
2019-06-27
用途: 軽貨物車の荷締め固定用
製造業

鍛造品で安心度が高い。ボルト径の種類が多いので、創意工夫して使用出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 89626975
2020-04-18
用途: 機械吊り上げ、固定
株式会社 寿運送運輸・通信業

よく使うサイズなので注文しました。
品質も充分で、金額も手頃で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89626957
2017-08-17
用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品 : 89626923
2017-05-19
用途: 保有機材の消耗品で使ってます。

とても使いやすく大満足です。
錆にくく濡れても大丈夫です。

対象商品 : 89626941
2015-05-01
用途: 高所作業のカラビナ掛け

耐荷重心配でしたが、何ら問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする