ニッサチェイン
ニッケルスプリングスナップ
(1件のレビュー)
材質
亜鉛ダイカスト
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
種類
アイストラップ
表面処理
ニッケルメッキ
仕上
ニッケル
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627772
TSS-106
431-4417
16
34
6
7
¥
742
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89627781
TSS-4
431-4425
48
56
15
6
¥
1,246
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
返品不可
89627797
TSS-6
431-4433
24
40
10
7
¥
1,156
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください